※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケットレンチセット
15PC.ヘックスビットセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06946555
品番
HX-15S
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
差込角9.5ミリのラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
ショートとロングタイプのコンビネーションセットです。
セット商品数
15
用途
六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業
トラスコ品番
774-6377
セット内容
収納ケース:メタルケース、(mm):全長30L六角4・5・6・7・8・10・12、全長75L六角4・5・6・7・8・10・12、ビットカプラー9.5mm
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
0.8
収納ケース
メタルケース
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×110×30