CB301 クロスバー3分150 S.E.K.(スエカゲツール) 06946573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスバー3分150

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード06946573品番CB301
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
差込角(mm)9.5全長(mm)150トラスコ品番853-1892材質クロームバナジューム鋼質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06946573
2023-05-23
用途: スエカゲのフレックスのハンドル部穴に差し込み使用
運輸・通信業

解ったことは、スエカゲのフレックスのハンドル部の穴の大きさがわからないので各種購入したが、この商品の太さは直径約8.3mmでスエカゲのフレックスのハンドル3分用だろうということです。太さが3分ではないです。ここら辺は記載がないので買ってみないと判りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする