※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスビットカプラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06948122 品番 163
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
差込角(mm)6.35 六角対辺(mm)1/4' 全長(mm)26 外径(Φmm)11 トラスコ品番853-1574

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06948147
2024-02-29
用途:
原付 メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

電動工具と併用です。 とても便利 早く買えばよかった。

対象商品:
06948122
2021-12-30
用途:
1/4用に購入!

トルクレンチ プレセット型 1/4 購入! ヘックスビットを使いたかったのでこちらのヘックスビットカプラーを購入!  他メーカーのビットアダプターを使用してましたが 作業中にポロポロビットが落ちるので 効率悪すぎでしたが こちらは抜け落ちる事が無いのでバッチリです!

1人が参考にしています
対象商品:
06948122
2021-07-23
用途:
機械組立作業
製造業

他のメーカーのビットホルダーはビットを装着しても作業中に外れてしまうが
この、ヘックスビットカプラーは確実にビットを保持してくれる為、作業時に
抜ける事がないので、とても作業性が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
06948147
2020-09-04
用途:
オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

あまり出番はありませをんが 持ってるといいです 心配したビットの保持力も抜ける事なく問題ありませんでした

対象商品:
06948147
2020-05-14
用途:
バイクの修理
福部屋 様

ビットの交換により色々な工具が使えるようになるのが利点です

1人が参考にしています
対象商品:
06948122
2020-02-20
用途:
ラチェットにつけて作業
株式会社川口ヤコウ電装 様

今までは寸法が合わなくてラチェットに付かなかったですが、これで6.3のラチェットで作業出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする