※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスビットソケット7mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06948384 品番 1336107
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
差込角(sq.)9.5 二面幅(mm)7 トラスコ品番774-0603 質量(g)37 先端形状ヘキサゴン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06948393
2021-08-11
用途:
トルクレンチで使用
その他業種

短いながらもしっかりと力が伝わりました。
他で買うといい値段するので、いい買い物でした。

対象商品:
06948384
2018-03-30
用途:
7mmヘックスボルトの取り外し、締め付け

7mmはあまりなく、後から、買い足すと割高なのですが、こちらは、価格もリーズナブルで使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする