曜日別特売
1346107 ヘックスビットソケット7mm Pro-Auto 06948393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスビットソケット7mm

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
差込角(sq.)12.7
内容量1個注文コード06948393品番1346107
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
差込角(sq.)12.7二面幅(mm)7トラスコ品番774-1031質量(g)74先端形状ヘキサゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06948393
2021-08-11
用途: トルクレンチで使用
その他業種

短いながらもしっかりと力が伝わりました。
他で買うといい値段するので、いい買い物でした。

対象商品 : 06948384
2018-03-30
用途: 7mmヘックスボルトの取り外し、締め付け

7mmはあまりなく、後から、買い足すと割高なのですが、こちらは、価格もリーズナブルで使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする