※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスソケット

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06948463 品番 2425-E7
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
差込角(mm)1/4"(6.35)SQ. 寸法L(mm)22 サイズE7 トラスコ品番811-8457 全長(mm)22 質量(g)9 寸法H(mm)6.6 寸法D1(mm)8.3 寸法D2(mm)11.2 先端形状E型トルクス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
車整備
サービス業

ドイツ車に使用。しっかりとしていて何も問題なく作業が出来ますのでコスパ最高です。

対象商品:
06948488
2021-06-22
用途:
シートレール取り外し

シートレール固定ボルトがトルクスタイプでした。これを使って問題なく外せました。

対象商品:
06948445
2020-02-20
用途:
工場での作業時
カネシマ電装 様

Ko-kenの工具は大変好きで使っています、価格もリーズナブルでいいとおもいます。

対象商品:
06948463
2019-06-27
用途:
ノックセンサー取り付けスタッドボルト取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い所にスタッドボルトが 取り付けられていたので
1/4ドライブ トルクソケットがとても重宝します。

対象商品:
06948576
2018-01-04
用途:
エキマニスタッドボルトの交換
製造業

スタッドボルト脱着でE10以外にE8トルクスソケットも必要になり購入、ボルトとソケットのガタも特に問題ありませんでした。

対象商品:
06948427
2017-11-18
用途:
ジムニーのフリーハブのトルクスボルト用
製造業

これがないとジムニーのハブメンテは不可能です!
買って良かったどころか、必需品です。

対象商品:
06948506
2016-06-06
用途:
趣味での自動車、バイク整備
その他業種

コーケンのソケットは値段と品質のバランスが良く気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする