※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスソケットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06948682 品番 RS4425/7
参考基準価格(税別)¥9,420 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
先端形状トルクス 穴角トルクス トラスコ品番811-8368 質量(g)428 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ レール(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする