※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスプラスビットソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(sq.)9.5 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 先端サイズ27IP 注文コード06949994 品番3025.50-27IP
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は差込角・先端サイズなど29種類から選べます 他の種類を見る
差込角(sq.)9.5 トラスコ品番811-7717 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 先端サイズ27IP 先端形状トルクスプラス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06950012
2020-01-27
用途:
メルセデス製バンのブレーキ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクスプラス という規格は、20年以上前から有るのに、普及しているとは言えず、市販されている工具の種類も限られています。かと言って、必要なこともあるので、安心できるコーケン製で、手頃な価格が有り難い所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする