※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーその他関連用品
汎用リレー ソケット 金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06950797
品番
SY4S-05DN
参考基準価格(税別)
¥595
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
適合
タイマ:GT5Y-4
ばね:リレー用SFA-502
ばね:タイマ用SFA-511
質量(g)
約53
極数
4
適合規格
UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1
耐電圧
AC2000V・1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
6
端子ねじ
M3±両用ねじ(セルフアップ)
適合電線(mm
2
)
1.25(2mm
2
max)
最大締付トルク(N・m)
端子ねじ:1.2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-55〜+70(ただし氷結しないこと)
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
0.6〜1.0
適合リレー
IDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S
配線方式
表面配線形ソケット(DINレール取付)