ベッセル
ベッセルの 研削(グラインダー)
ベッセルの マイクログラインダー
エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06951621
品番
GT-MG35SAR
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途
プレス打ち抜き製品のバリ取り。
金型の切削、研磨、鏡面加工。
チャック内径(Φmm)
6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
空気消費量(m
3
/min)
0.285
使用ホース内径(Φmm)
6.35
排気方向
後方
本体寸法(mm)全長
182
ホース継手
Rc1/4
フレーム直径(mm)
29.5
付属品
スパナH11・H13、オイル
仕様
長時間の作業でも疲れないソフトグリップ
トラスコ品番
169-7081
全長(mm)
182
質量(g)
435
使用空気圧力(MPa)
0.6
商品説明動画
Air Micro Grinder
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった