ミニポリッシャ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06951813 品番450P-L
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー

パッドサイズ(Φmm)45、72 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 エアーインレットG 1/4" ホース口金Rc 1/4inch 空気消費量(L/min)350 取付ねじ5/16 24-UNF 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 騒音レベル(dB(A))82 質量(kg)0.9 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:670

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする