#38055 ガラス磨き - L 3M(スリーエム) 06952102 #38055 ガラス磨き - L 3M(スリーエム) 06952102

ガラス磨き - L

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 注文コード06952102 品番#38055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。
撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。

種類液状 用途自動車ガラス磨き用 適合キズ・水アカ・油膜除去 トラスコ品番282-5945 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量750mL
注意
※撥水処理したガラスに使用すると表面処理剤が取れます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06952102
2022-08-18
用途:
フロントガラスの汚れ落とし。

スコッチブライト、ソフトブロックと共に使用しました。
ガラスの汚れは、簡単に落とす事ができました。
ただ汚れ落としの能力は、キイロビンの方が高い気がしました。

3人が参考にしています
対象商品:
06952102
2021-06-05
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

自家用車のガラス磨きに役立っています。定期的に鱗を除去しスッキリした視界にしたいため使っています。かなり前に購入しましたが、そろそろ少量になってきたので、再度購入をします。信頼のおけるメーカーと、商品ですので安心です。
メーカーさんにお願いですが、できれば半分くらいの量のボトルも販売してもらえたらいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06952102
2020-04-24
用途:
車のウロコ取り
製造業

ミニサンダーとスコッチブライトとの相性バッチリです。

4人が参考にしています
対象商品:
06952102
2019-09-08
用途:
自動車ガラス磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

リョービミニサンダー&スコッチブライトタイプT 使用で最強です。使用前はボトルをしっかり振りましょう!

2人が参考にしています
対象商品:
06952102
2019-05-14
用途:
フロントガラスの傷けし

作業中に乾燥してしまう事と、作業後の洗浄に手間がかかりましたが施工内容については満足できるものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
06952102
2018-05-15
用途:
車のガラス磨き
建設業・工事業

とても使いやすいです さすが3Mといったところでしょう 頑固な水垢も綺麗になります。お値段が少し高いので星4です

1人が参考にしています
対象商品:
06952102
2018-01-11
用途:
車のガラスコーティングの下地処理
剛設備 様 (建設業・工事業)

既存のコーティングを剥がしたり、ウロコ染みを除去するのに使用しましたが使い易く満足しております。

3人が参考にしています
対象商品:
06952102
2017-11-03
用途:
油膜とワイパー小キズに

機械磨き+スコッチブライトorフェルトならかなり追い込めます。
リョービS-555Mは100Wなので、青空駐車場でもエンジンを掛けながらシガーソケット・カーインバーターで利用できます。
手磨きでは油膜とギリギリ鱗程度かな?それでも相当大変だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする