曜日別特売
344227 0010 トラップ粘土 JOYBOND 06952197

344227 0010 トラップ粘土 JOYBOND 06952197
344227 0010 トラップ粘土 JOYBOND 06952197
344227 0010 トラップ粘土 JOYBOND 06952197

トラップ粘土

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ細目
内容量1個(200g)注文コード06952197品番344227 0010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去

用途
鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車
足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車
ガラス面に付着する汚れや油膜
鳥の糞、虫、火山灰等の除去に
濃色車用
タイプ細目成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06952206
2024-03-05
用途: 自動車磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

除去力が長持ちして、その他の薬品と一緒に使用しても劣化しにくい。

対象商品 : 06952197
2022-11-02
用途: ミスト除去、磨き前の下処理

20数年前から使用。補修時ミストの除去がメインで傷がつかないので重宝している。撥水加工してると当たり前だが、取れてしまうので注意。通常は青で十分。固い時はお湯で柔くして使う。高級車や仕上げ重視ならこれ。赤の方は傷がつくようなのであまり使わない。

1が参考にしています
対象商品 : 06952197
2018-11-06
用途: 自動車 下地調整
自動車・二輪車・自転車関連業

他社のトラップ粘土を使用してましたが、塗料ミストが取れずに困ってました。
今回、JOYBONDさんの赤を試しました。
粗目と書かれてましたので試しに使ってみたら、見事に取れました。
リピートさせて頂きます。

対象商品 : 06952197
2018-07-28
用途: 車の鉄粉取り

これでかるくこするだけで、かなりの艶がでます。病みつきになふ。

対象商品 : 06952197
2017-09-18
用途: 車の鉄粉落し
トータルリペア YAMA-FACTORY自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手がよく コストパフォーマンスもよかったとおもう。

対象商品 : 06952197
2016-09-29
用途: 洗車時

洗車時の鉄粉、虫の死骸等の除去に使ってます。普通に使えます!

1が参考にしています
対象商品 : 06952197
2014-07-10
用途: 車のボディ磨きに使用

外壁塗装のミストが車のボディに付着したのを今回購入したトラップ粘土で綺麗に取れました。

対象商品 : 06952197
2013-09-30
用途: 車の手入れ

ボディに付着した塗装ミストが簡単に取れた!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする