クリップ

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 キャップ色 注文コード06953326 品番C-4-S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はキャップ色など18種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
キャップ色 電流(A)参考値3 トラスコ品番292-7527 サイズS 材質(本体)黄銅 定格電圧(V)30 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.V.C. 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06953371
2020-05-07
用途:
電子機器の故障診断、調整用計測器のリード端子として使用
その他業種

先端の金属クリップ部の精度も良く、しっかりと対象物を挟むことが出来るので信頼出来る。但しカバー部が握った時に滑り易いので滑り止め加工がしてあればなお良いと思われる。

対象商品:
06953335
2020-02-04
用途:
電気グラインダの補修
丸吉機器製作所 様

これは便利でした。
品質も悪くない。
これからも購入したいと思います。

対象商品:
06953396
2019-12-21
用途:
機械のメンテナンス
株式会社T.Eワークス 様 (建設業・工事業)

施工性がよく、アルバイトの人間でも簡単に取付できました

対象商品:
06953371
2019-07-25
用途:
モノタロウツールクリップが猛烈に錆びたため交換用に購入

サイズが小さくなるが安価で実用上問題ないのでオススメ。
ハンダ付け時に配線や基盤を固定する用途であれば、この
サイズでも大丈夫です。

対象商品:
06953371
2019-01-16
用途:
計器の点検調整
SKR メンテナンス 様 (建設業・工事業)

様々な種類がありますが、端子のビスに一番挟みここちが良いと
思います。先端が細いので端子台の格子を破損することなく挟めます
ので3ミリビスに適しています。バネもしっかりしているので4ミリビス
の頭部分でも軽く摘めて外れる心配はありませんでした。

対象商品:
06953317
2019-04-01
用途:
メンテナンスに使用
体心整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

使い方は簡単ですし、いつも通りの使用感。クリップの間に隙間もなく、精度は良さそうです

対象商品:
06953432
2018-11-29
用途:
小型モータの測定時に電源ケーブルや計測機器類との接続に使用しています。
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

昔からある製品なので使い方もわかっておりますし仕事上の必需品です。長く使っていますと噛み合わせが悪くなり細いものがしっかりクリップできないこともありますがクリップの大小の適性を考えて使えば問題ないでしょう。

対象商品:
06953317
2019-02-22
用途:
サンポールメッキ時に使用
サービス業

さんポールメッキの時に使用。価格も安く小型のため非常に便利である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする