曜日別特売
RS3010M/8-L62 ヘックスビットソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06953442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスビットソケットセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)62注文コード06953442品番RS3010M/8-L62
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
セット内容3,4,5,6,7,8,10,12mmトラスコ品番811-8297全長(mm)62差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06953433
2020-08-24
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼あるメーカーなので安心して使用しております。問題なく使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 06953503
2017-09-02
用途: 整備
アグリジーゼル

商品は良いが、月後半に出荷し商品未受領で有るにもかかわらず 末締め請求書に添加するのは一般的な取引では有り得ない。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする