※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスビットソケットセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 差込角(sq.)9.5 全長(mm)52 注文コード06953458 品番RS3012A/8-L52
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は差込角・全長など11種類から選べます 他の種類を見る
セット内容1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・1/2インチ トラスコ品番811-8298 全長(mm)52 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 先端形状ヘキサゴン 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06953433
2020-08-24
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼あるメーカーなので安心して使用しております。問題なく使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
06953503
2017-09-02
用途:
整備
アグリジーゼル 様

商品は良いが、月後半に出荷し商品未受領で有るにもかかわらず 末締め請求書に添加するのは一般的な取引では有り得ない。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする