曜日別特売
RS4010M/10-L50 ヘックスビットソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06953485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスビットソケットセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)50注文コード06953485品番RS4010M/10-L50
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
セット内容4,5,6,7,8,10,12,14,17,19mmトラスコ品番811-8355全長(mm)50差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06953433
2020-08-24
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼あるメーカーなので安心して使用しております。問題なく使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 06953503
2017-09-02
用途: 整備
アグリジーゼル

商品は良いが、月後半に出荷し商品未受領で有るにもかかわらず 末締め請求書に添加するのは一般的な取引では有り得ない。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする