※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
ヘックスビットソケットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06953555
品番
8012M.80-27
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4
二面幅(mm)
27
トラスコ品番
811-9855
全長(mm)
80
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
先端形状
ヘキサゴン
RoHS指令(10物質対応)
対応