※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの 水道・空調配管用工具
Pro-Autoの 配管用レンチ
Pro-Autoの フレアナットレンチ
フレアナットレンチ11X13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06954036
品番
FNV1113
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に
トラスコ品番
774-6342
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
154
質量(g)
54
タイプ
立ち上がり角15度タイプ
対辺寸法(mm)
11×13