※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの 水道・空調配管用工具
Pro-Autoの 配管用レンチ
Pro-Autoの フレアナットレンチ
フレアナットレンチ14X17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06954045
品番
FNF1417
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に
トラスコ品番
774-6326
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
200
質量(g)
117
タイプ
フラットタイプ
対辺寸法(mm)
14×17