※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの モンキーレンチ
モンキーレンチ300mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06954447
品番
793120
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。
サイズがわかる目盛り付きです。
最大口開き(mm)
35
全長(mm)
300
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
トラスコ品番
774-3394
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
598