Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ付属品
Pro-Autoの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイントソケット
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
46
サイズ
10mm
トラスコ品番
774-1910
注文コード
06954666
品番
2831100
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
46
質量(g)
49
D1
16.0
D2
19.0
サイズ
10mm
トラスコ品番
774-1910
差込角(mm)
9.5