※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルジョイントソケット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)49 サイズ15mm トラスコ品番774-1961 注文コード06954718 品番2831150
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は全長・サイズ・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)49 質量(g)54 D122.0 D219.0 サイズ15mm トラスコ品番774-1961 差込角(mm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06954693
2020-05-02
用途:
組み立て作業
製造業

問題なく使用できました。狭いスペースでまっすぐ工具が入らない場合はおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
06954684
2016-10-03
用途:
エンジン修理

つくりはいいかと思います
あとはライフと、ここ一発の力に耐えるかです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする