※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ関連品
Pro-Autoの ソケットホルダー
1/2DR.ソケットハンガーユニット420mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06954833
品番
9740213
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ソケットの紛失防止に役立ちます。
ソケットの整理保管に大変便利です。
用途
差込角12.7ミリのソケットの整理保管に
トラスコ品番
774-3670
材質
アルミニウム
全長(mm)
420
質量(g)
96
差込角(mm)
12.7
クリップ
13個付