※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ関連品
Pro-Autoの ソケットホルダー
1/4DR.ソケットハンガーユニット220mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06954858
品番
9720010
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ソケットの紛失防止に役立ちます。
ソケットの整理保管に大変便利です。
用途
差込角6.35ミリのソケットの整理保管に
トラスコ品番
774-3653
材質
アルミニウム
全長(mm)
220
質量(g)
47
差込角(mm)
6.35
クリップ
10個付