曜日別特売
14RG-B 1/4DR.ツールキーホルダー ブラック Pro-Auto 06954867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4DR.ツールキーホルダー ブラック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06954867品番14RG-B
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,637
販売価格(税別)
1,488
差込角(inch)1/4全長(mm)85トラスコ品番853-1846
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06954867
2022-05-29
用途: 入り組んだところでの締め付け
運輸・通信業

レビューがないので残念です。
個人的にはとても気に入ってます。
キーホルダーっていうスタンスがダメなんでしょうか。
昔、少なくとも金型は同じこの製品を使ってましたが紛失。
ずっと探していて見つけたという感じです。
主に8mm10mmソケットで使ってましたが、
ぎりぎりトルクが掛けられる最低限の長さ指先で操作しやすい細さかと思います。
ちょっと値段と見た目が合わない感じもしますが。気に入っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする