※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットハンガー13ヶ付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード06955034 品番H302
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。

用途ソケット類の紛失防止、整理収納に トラスコ品番853-1863 材質アルミニウム 全長(mm)420 質量(g)100 差込角(mm)9.5 バネ13個付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする