※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケットレンチセット
フィンガーチップラチェット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06955086
品番
RH-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィンガーチップ丸型ラチェットです。
差込角(mm)
9.5
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ボルトやナットの締め付け、緩め作業に
トラスコ品番
853-1874
材質
クロームバナジューム鋼
形状
フィンガーチップ
質量(g)
80
外径(Φmm)
38