※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットハンドル丸柄

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 差込角(mm)9.5 トラスコ品番774-6997 注文コード06955463 品番ORH302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,290
この商品は差込角・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)9.5 全長(mm)200 トラスコ品番774-6997 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)312

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06955463 ORH302 06955497 RH302 ラチェットハンドル丸柄 S.E.K.(スエカゲツール) ラチェットハンドル丸柄 S.E.K.(スエカゲツール) 1丁 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06955472
2024-04-06
用途:
機械関係のメンテナンス

いつもSEKのラチェットにはお世話になっています。
良い工具は手になじんで使いやすく、また壊れたりもしない。
まさしくSEKのラチェットはそんな工具である。

対象商品:
06955463
2023-12-02
用途:
自動車整備

最高のコストパフォーマンスで大満足です。お勧めです。

対象商品:
06955488
2021-12-21
用途:
バイクの整備
教育・研究機関

小判型のものに比べて頭が小さくて狭いところでも邪魔にならず使いやすい。そっくりの形の3/8インチのラチエットハンドルを50年ほど愛用しています。メーカー名の記されていないノーブランド品ですが、おそらくスエカゲツールの前身の末陰産業(株)の頃の製品だと思われます。二つを並べてみると、親子みたいで微笑ましい工具たちです。

対象商品:
06955497
2019-05-11
用途:
機械のメンテ
建設業・工事業

ずっとこの型のハンドルを使っていて、頭が小さくて重宝していたんですが、ラチェットがチビて空回りするようになり、代替品を探していました。こちらは頭も長さもぴったり同じで、工具箱にもそのまま入ってくれました。
新品ピカピカ、ラチェットのチキチキ感も戻って、なんか嬉しいです。(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする