3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットハンドル丸柄

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 06955472 品番 ORH402
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998
差込角(mm)12.7 全長(mm)250 トラスコ品番774-7004 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)587

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06955472
2024-04-06
用途:
機械関係のメンテナンス

いつもSEKのラチェットにはお世話になっています。
良い工具は手になじんで使いやすく、また壊れたりもしない。
まさしくSEKのラチェットはそんな工具である。

対象商品:
06955463
2023-12-02
用途:
自動車整備

最高のコストパフォーマンスで大満足です。お勧めです。

対象商品:
06955488
2021-12-21
用途:
バイクの整備
教育・研究機関

小判型のものに比べて頭が小さくて狭いところでも邪魔にならず使いやすい。そっくりの形の3/8インチのラチエットハンドルを50年ほど愛用しています。メーカー名の記されていないノーブランド品ですが、おそらくスエカゲツールの前身の末陰産業(株)の頃の製品だと思われます。二つを並べてみると、親子みたいで微笑ましい工具たちです。

対象商品:
06955497
2019-05-11
用途:
機械のメンテ
建設業・工事業

ずっとこの型のハンドルを使っていて、頭が小さくて重宝していたんですが、ラチェットがチビて空回りするようになり、代替品を探していました。こちらは頭も長さもぴったり同じで、工具箱にもそのまま入ってくれました。
新品ピカピカ、ラチェットのチキチキ感も戻って、なんか嬉しいです。(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする