ナカオ
二連伸縮はしご ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
06955697
品番
FU-7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥128,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。
全長(m)
7.14~7.44
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
4230×398×92
縮長(m)
4.23
質量(kg)
16.9
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
335
材質
アルミ合金製
仕様
伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
伸縮脚(m)
0.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
東北地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500