NS30 一連はしご ノッポシングル ナカオ アルミ合金製 全長3.06m  NS30 06955794

一連はしご ノッポシングル

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06955794 品番 NS30
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。
横さんの止め方はラッパプレス式。

全長(m)3.06 質量(kg)5.8 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)350 材質アルミ合金製 仕様固定式、自在スベリ止め端具 段数8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。※長尺品の為、地域、場所によっては配送できない場合がございます。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06955776
2017-04-01
用途:
トラックの荷下ろし作業等
アールアイシー株式会社 様

2mのはしごはトラックに荷物を積んだ後方に横向きに置けるので便利です。脚立よりも軽いので移動も楽です。

対象商品:
06955776
2015-06-15
用途:
棚の商品取り
建設業・工事業

全長2mのハシゴという物がなかなか見つからなくて苦労しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする