※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長(mm)
110
歯数
24
注文コード
06955865
品番
3749S-1/2
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
差込角・全長・歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
110
トラスコ品番
811-9125
歯数
24
質量(g)
200
寸法H(mm)
14.4
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D(mm)
34
寸法T(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応