※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットハンドル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 差込角(inch)3/8 全長(mm)200 歯数24 注文コード06955883 品番3753J
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は差込角・全長・歯数など28種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 差込角(inch)3/8 全長(mm)200 トラスコ品番811-9127 歯数24 質量(g)260 寸法H(mm)15.7 寸法D(mm)30.5 寸法T(mm)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06955804
2020-02-27
用途:
2輪、4輪の整備

1/4ラチェットを使うような個所では、それほどトルクを必要としない。
早回しのしやすい、短いハンドルが適しているので、この短さが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする