画像準備中

専用脚立 局内用脚立GF型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06956083 品番 GF-180
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。

天板高さ(m)1.69 質量(kg)9.6 最大使用荷重(kg)120 材質支柱:グラスファイバー 踏ざん踏面幅(mm)65 設置寸法・奥行(mm)1478 天板寸法(mm)250×306 脚長(m)1.80 踏面幅(mm)65 設置寸法W(mm)510
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする