画像準備中

四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.66〜0.97 注文コード06956302 品番CX-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は天板高さなど5種類から選べます 他の種類を見る

端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。

天板高さ(m)0.66〜0.97 はしごの長さ(m)1.40〜2.05 質量(kg)5.8 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 脚長(m)0.69〜1.01 設置寸法W(mm)475〜529 設置寸法D(mm)548〜733 脚立タイプ60cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする