ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 脚立
ナカオの 兼用脚立
四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
天板高さ(m)
0.94〜1.37
注文コード
06956311
品番
CX-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
天板高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
天板高さ(m)
0.94〜1.37
はしごの長さ(m)
1.99〜2.89
質量(kg)
7.3
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
仕様
折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
脚長(m)
0.98〜1.43
設置寸法W(mm)
525〜601
設置寸法D(mm)
743〜985
最大使用荷重(N)
1000
脚立タイプ
90cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06956311
CX-90
10291688
CX-90 (ピッチ90)
アルミ四脚調整脚立兼用はしご
ナカオ
1個
¥
35,980
税込
¥
39,578
注文コードが変更になりました