四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06956327 品番 CX-120
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。

天板高さ(m)1.23〜1.66 はしごの長さ(m)2.59〜3.49 質量(kg)8.5 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 段数4(天板を除く) 設置寸法・奥行(mm)908〜1150 設置寸法・幅(mm)574〜650 脚長さ(mm)1280〜1730 脚長(m)1.28〜1.73 収納寸法(mm)幅570×長さ1320×厚さ160 脚立タイプ120cmタイプ 垂直高(mm)1230〜1660 はしごの長さ(mm)2590〜3490
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする