天板高さ(m)1.52〜1.95
はしごの長さ(m)3.19〜4.09
質量(kg)9.6
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
段数5(天板を除く)
設置寸法・奥行(mm)1073〜1315
設置寸法・幅(mm)623〜699
脚長さ(mm)1580〜2030
脚長(m)1.58〜2.03
収納寸法(mm)幅620×長さ1620×厚さ160
脚立タイプ150cmタイプ
垂直高(mm)1520〜1950
はしごの長さ(mm)3190〜4090