画像準備中

四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1.81〜2.24 注文コード06956345 品番CX-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,500
この商品は天板高さなど5種類から選べます 他の種類を見る

端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。

天板高さ(m)1.81〜2.24 はしごの長さ(m)3.79〜4.69 質量(kg)10.8 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 脚長(m)1.88〜2.33 設置寸法W(mm)672〜748 設置寸法D(mm)1238〜1480 最大使用荷重(N)1000 脚立タイプ180cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06956345 CX-180 10291672 CX-180 (ピッチ180) 画像準備中 アルミ四脚調整脚立兼用はしご ナカオ 1個 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする