AS-60 専用脚立 AS型 ナカオ 天板高さ0.57m踏ざん踏面幅60mm 06956397

専用脚立 AS型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06956397 品番 AS-60
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。
水平型開き止め付。

天板高さ(m)0.57 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)640×430×270 質量(kg)4.0 最大使用荷重(kg)160 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様折畳み式、固定式端具 トラスコ品番439-8793 段数2 設置寸法・奥行(mm)595 設置寸法・幅(mm)431 天板寸法(mm)250×365 脚長(m)0.6 設置寸法W(mm)431 最大使用荷重(N)1600 脚立タイプ60cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする