ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 足場台
可搬式作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06956537
品番
GTW-7
参考基準価格(税別)
¥81,800
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
どんな凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台ではたします。安全強化と作業効率が大幅に向上します。
仮設工業会認定合格品。
天板高さ(m)
0.51〜0.67
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
520×1080×180
質量(kg)
9.6
最大使用荷重(kg)
150
仕様
折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具
材質
アルミ合金製
タイプ
折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具
キャスター
Φ75片側2個
設置寸法・奥行(mm)
1445〜1537
設置寸法・幅(mm)
520〜562
脚長(m)
0.52〜0.68
垂直高(m)
0.51〜0.67
踏ざん数
2
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
982
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500