Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの コンビネーションスパナ
ギアレンチ30mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06956556
品番
4360300
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ
30mm
ラチェット機構
あり
全長(mm)
403
トラスコ品番
774-2495
質量(g)
836
寸法D1(mm)
62.5
寸法D2(mm)
58.5
寸法T1(mm)
17.0