ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 足場台
可搬式作業台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06956564
品番
GTW-16-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
天板高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
どんな凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台ではたします。安全強化と作業効率が大幅に向上します。
仮設工業会認定合格品。
スライド式てがかり棒
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1600×690×180
質量(kg)
16.2
仕様
折畳み式(手がかり棒2本付)、脚伸縮構造、固定式端具
材質
アルミ合金製
設置寸法・幅(mm)
694〜795
収納時寸法(mm)
1600×690×180
脚長(m)
1.24〜1.64
垂直高(m)
1.20〜1.60
天板寸法(長さ×幅)(mm)
1510×400
設置寸法・長さ(mm)
2345〜2558
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500