GTW-18-2 可搬式作業台 ナカオ 06956573

可搬式作業台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06956573 品番GTW-18-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000
この商品は天板高さなど5種類から選べます 他の種類を見る

どんな凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台ではたします。安全強化と作業効率が大幅に向上します。
仮設工業会認定合格品。
スライド式てがかり棒

質量(kg)19.4 仕様折畳み式(手がかり棒2本付)、脚伸縮構造、固定式端具 材質アルミ合金製 設置寸法・幅(mm)840〜941 脚長(m)1.43〜1.84 垂直高(m)1.39〜1.79 天板寸法(長さ×幅)(mm)1570×500 設置寸法・長さ(mm)2506〜2719
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする