ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 足場台
四脚調整式 足場台 のび太郎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06956652
品番
IRN100- 7
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
脚伸縮により段差での作業も可能です。大工さん、塗装屋さんはもちろん、窓ふき、洗車、いけ垣の手入れなど一家に1台の必需品。お求め安いエコノミータイプです。
天板高さ(m)
0.50〜0.69
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×1080×130
質量(kg)
6.7
最大使用荷重(kg)
100
仕様
折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具
トラスコ品番
508-9352
材質
アルミ合金製
脚長(m)
0.51〜0.71
垂直高(m)
0.50〜0.69
収納寸法・幅(mm)
390
収納寸法・奥行(mm)
1080
収納寸法・高さ(mm)
130
天板寸法・幅(mm)
280
天板寸法・奥行(mm)
980
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500