曜日別特売
436A916 ギアレンチ9/16 Pro-Auto 06956653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギアレンチ9/16

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06956653品番436A916
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ラチェット機構あり全長(mm)190二面幅(inch)9/16トラスコ品番774-2649質量(g)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06956653
2016-03-15
用途: 台湾製トレーラの分解修理

インチネジの取り外しに使用。今まで、15mmレンチで代用していましたが、なめてしまう恐れがあるので、正規の9/16にしました。ストレスなく使えています。特に、普通のギアレンチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする