IRN130-10 四脚調整式 足場台 のび太郎 ナカオ 06956661

四脚調整式 足場台 のび太郎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
天板高さ(m)0.64~0.98
脚長(m)0.66~1.00
垂直高(m)0.64~0.98
内容量1台注文コード06956661品番IRN130-10
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

脚伸縮により段差での作業も可能です。大工さん、塗装屋さんはもちろん、窓ふき、洗車、いけ垣の手入れなど一家に1台の必需品。お求め安いエコノミータイプです。

天板高さ(m)0.64~0.98収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×1390×130質量(kg)7.9最大使用荷重(kg)100仕様折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具トラスコ品番508-9361材質アルミ合金製脚長(m)0.66~1.00垂直高(m)0.64~0.98収納寸法・幅(mm)430収納寸法・奥行(mm)1390収納寸法・高さ(mm)130天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)1290
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする