ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 作業台(作業用踏台)
作業用踏台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06956774
品番
A-118
参考基準価格(税別)
¥118,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
天板高さ(m)
1.8
天板寸法(幅×奥行)(mm)
500×500
設置寸法(幅×奥行)(mm)
655×1644
質量(kg)
20.9
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
125
材質(本体)
アルミ合金
付属品
手すりなし
仕様
折畳み式、固定式端具
トラスコ品番
393-4454
材質
アルミ合金製
幅(mm)
500
高さ(mm)
(垂直)1800
奥行(mm)
500
段数
6
設置寸法・幅(mm)
655
設置寸法・長さ(mm)
1644
収納寸法・長さ(mm)
2100
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※現場配送不可
※手すりあり・なし商品、手すり取付不可商品があります。商品情報をよくご確認の上ご購入下さい。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500