作業用踏台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06956783 品番 A-121
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥188,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。

天板高さ(m)2.1 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×500 設置寸法(幅×奥行)(mm)865×1833 質量(kg)29.5 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 付属品手すりあり 仕様折畳み式、固定式端具 トラスコ品番393-4462 材質アルミ合金製 幅(mm)500 高さ(mm)(垂直)2100 奥行(mm)500 段数7 設置寸法・幅(mm)865 設置寸法・長さ(mm)1833 収納寸法・長さ(mm)3300 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※現場配送不可
※手すりあり・なし商品、手すり取付不可商品があります。商品情報をよくご確認の上ご購入下さい。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする